Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 641601GRA logistinen räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AB6YAP 22P614

KINEDYNE 641601GRA Logistic Räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb

Varastossa
Tuote: AB6YAP Malli: 641601GRARistiviite: 22P614

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.61 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihna
Kokoonpanon vahvuus3000 lb
Rungon materiaaliPolyesteri
VäriHarmaa
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus16ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHihnan pituusHinta
KINEDYNE 641201GRA logistinen räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AB6YAN 22P613 641201 GRAKeltainen12ft.€29.53
KINEDYNE 642001GRA logistinen räikkähihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AB6YAQ 22P615 642001 GRAsininen20ft.€36.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 641601GRA Logistic Räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb
€38.61 / yksikkö