Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 52NY40 pistorasia, 4 pistorasiaa, 15.0 Max. Amps, 3 jalkaa Johdon pituus | CD2LKC

POWER FIRST 52NY40 Outlet Strip, 4 ulostuloa, 15.0 Max. Amps, 3 jalkaa. Johdon pituus

Varastossa
Tuote: CD2LKC Malli: 52NY40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
Ampeeria15.0
VäriValkoinen
johtimet14/3
Johdon pituus3ft.
Korkeus1.187 "
KoteloMuovi
Pituus8 17 / 64 "
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliAvaimenreikä
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Poistokeskuksen etäisyys1-1 / 4 "
Virran merkkivaloEi
Jännite125
Leveys1 55 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetAmpeeriaVäriAsennustyyliNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräHinta
POWER FIRST 1BP99 -liitäntäliuska 8 pistorasiaa, musta 19 tuumaa | AA9AME 1 BP9915-MustaTelineSJT5-15P5-15R8€124.44
POWER FIRST 2MV42 Outlet Strip 15a 120v Musta | AC2UBL 2MV4215-MustaTelineSJT5-15P5-15R6€86.10
POWER FIRST 2MV43 Outlet Strip 20a 120v Musta | AC2UBM 2MV4320-MustaTelineSJTL5-20P5-20R6€49.63
POWER FIRST 52NY30 pistorasia, 6 pistorasiaa, 15.0 Max. Amps, 15 jalkaa Johdon pituus | CD2FJB 52 NY30-15.0HarmaaLeikata--5-15R-€79.52
POWER FIRST 52NY31 ulostulonauha, 16 pistorasiaa, 15.0 Max. Amps, 15 jalkaa Johdon pituus | CD2FJC 52 NY31-15.0HarmaaLeikata--5-15R-€119.07
POWER FIRST 53XH89 ulostulonauha, 6 ulostuloa, 15.0 Max. Amps, 6 jalkaa Johdon pituus | CD2FXN 53XH89-15.0ValkoinenAvaimenreikäSJTW-5-15R-€68.71
POWER FIRST 53XH87 ulostulonauha, 6 ulostuloa, 15.0 Max. Amps, 15 jalkaa Johdon pituus | CD2HQT 53XH87-15.0HarmaaAvaimenreikäSJTW-5-15R-€54.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 52NY40 Outlet Strip, 4 ulostuloa, 15.0 Max. Amps, 3 jalkaa. Johdon pituus
€9.84 / yksikkö