Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 1820GRA kiinnitysvinssi hitsattu 5400 paunaan. | AB6XZH 22P584

KINEDYNE 1820GRA Sidottava vinssihitsaus 5400 lb.

Varastossa
Tuote: AB6XZH Malli: 1820GRARistiviite: 22P584

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitoa vinssi
AsennustyyliHitsattava
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHinta
KINEDYNE 7820GRA sidontavinssihitsaus 5400 paunaan AB6XZJ 22P585 7820 GRAHitsattava€77.54
KINEDYNE 1820P2GRA Kiinnitä vinssipultti 5400 paunaan. | AB6XZP 22P590 1820P2GRAPultti kiinni€81.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 1820GRA Sidottava vinssihitsaus 5400 lb.
€71.62 / yksikkö