Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 7820GRA sidontavinssihitsaus 5400 paunaan AB6XZJ 22P585

KINEDYNE 7820GRA Sidottava vinssihitsaus 5400 lb.

Varastossa
Tuote: AB6XZJ Malli: 7820GRARistiviite: 22P585

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.54 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSitoa vinssi
AsennustyyliHitsattava
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.49
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHinta
KINEDYNE 1820GRA kiinnitysvinssi hitsattu 5400 paunaan. | AB6XZH 22P584 1820 GRAHitsattava€71.62
KINEDYNE 1820P2GRA Kiinnitä vinssipultti 5400 paunaan. | AB6XZP 22P590 1820P2GRAPultti kiinni€81.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 7820GRA Sidottava vinssihitsaus 5400 lb.
€77.54 / yksikkö