Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY68 Huuhtelun merkkivalo 8mm 6v vihreä | AB6XCQ

DAYTON 22NY68 huuhtelun merkkivalo 8mm 6v vihreä

Varastossa
Tuote: AB6XCQ Malli: 22NY68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele merkkivalo
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
VäriVihreä
Nykyinen piirretty25mA
Sähköliitäntä0.110 "-välilehti
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.024 "- 0.055"
MuotoPyöreä
Koko8 mm: n asennusdia.
Jännite6 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 22NY69 Huuhteluvalo 8mm 6v Punainen | AB6XCR 22 NY69punainen€3.19
DAYTON 22NY70 Huuhteluvalo 8mm 6v Amber | AB6XCT 22 NY70Keltainen€7.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY68 huuhtelun merkkivalo 8mm 6v vihreä
€26.03 / yksikkö