KINEDYNE 10036HDGRA -vivun kuorman sidosaine kiinteä 9200 lb. | AB6YAM 22P612

KINEDYNE 10036HDGRA Vipukuormitussidos kiinteä 9200 Lb.

Varastossa
Tuote: AB6YAM Malli: 10036HDGRARistiviite: 22P612

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.16 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun kansiosite
Kahvan tyyppikiinteä
Työkuorman raja9200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaupan koko G30 / G43 (1/2 ")
    • Kaupan koko G70 (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
KINEDYNE 10036GRA -vivun kuorman sidos kiinteä 5400 Lb | AB6YAH 22P608 10036 GRA5400 lb€59.18
KINEDYNE 10039GRA Vipukuormitusside Kiinteä 5400 Lb. | AB6YAJ 22P609 10039 GRA5400 lb€77.27
KINEDYNE 10049GRA -vivun kuorman sidosaine kiinteä 5400 Lb. | AB6YAK 22P610 10049 GRA5400 lb€80.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 10036HDGRA Vipukuormitussidos kiinteä 9200 Lb.
€94.16 / yksikkö