KINDORF B 905HS 20 EG puolikkaan kanava 20 jalkaa 1.5 tuumaa D hopea | AD2UZB 3ULX7

KINDORF B 905HS 20 EG Half Slot Channel 20 jalkaa 1.5 tuumaa D hopea

Tuote: AD2UZB Malli: B 905HS 20 EGRistiviite: 3ULX7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€369.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
VäriHopea
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunHopea sinkitty
Mitata12
Reiän koko9 / 16 "x 7 / 8"
Reikäväli1-1 / 2 "keskeltä keskelle
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Koko1-1/2" x 1-1/2"
TyyliStandardi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)609.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataKokoHinta
KINDORF B 905HS 20 puolikkaan kanava 20 jalkaa 1.5 tuumaa D kultaa | AD2UZA 3ULX6 B 905HS 20Kulta1.5 "Kulta sinkitty121-1/2" x 1-1/2"€450.40
Tarjouspyyntö
KINDORF B 907HS 20 puolikkaan kanava 20 jalkaa 3/4 tuumaa D kulta | AD2UZC 3ULX8 B 907HS 20Kulta3 / 4 "Kulta sinkitty141-1/2" x 3/4"€254.15
Tarjouspyyntö
KINDORF B 907HS 20 EG Puoliurainen kanava 20 jalkaa 3/4 tuumaa D hopea | AD2UZD 3ULX9 B 907HS 20 EGHopea3 / 4 "Hopea sinkitty141-1/2" x 3/4"€206.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINDORF B 905HS 20 EG Half Slot Channel 20 jalkaa 1.5 tuumaa D hopea
€369.18 / yksikkö