Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE KIMAX 14393-0010 GLS 80 kaatorengas, 0.1 lb paino, sininen, polypropeeni, 4 PK | CR6QQK 56HT32

KIMBLE CHASE 14393-0010 GLS 80 kaatorengas, 0.1 lb paino, sininen, polypropeeni, 4 PK

Varastossa
Tuote: CR6QQK Malli: 14393-0010Ristiviite: 56HT32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 14393-0010 GLS 80 kaatorengas, 0.1 lb paino, sininen, polypropeeni, 4 PK
€86.70 / yksikkö