KIMBLE CHASE KC28014-500 mittapullo 500ml kirkas - PK12 | AF4RRU 9HRE3

KIMBLE CHASE KC28014-500 mittapullo 500 ml kirkas - PK12

Varastossa
Tuote: AF4RRU Malli: KC28014-500Ristiviite: 9HRE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,087.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo, luokka A
Koko500mL
VäriPoista valinta
Korkeus287mm
Tulpan koko19
Toleranssi+/- 0.20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7017200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusToleranssiPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE KC28014-250 mittapullo 250ml kirkas - 12 kpl pakkaus | AF4CRN 8RCL7 KC28014-250250mL250mm+/- 0.1212€1,700.58
KIMBLE CHASE KC28014-100 mittapullo 100ml kirkas - pakkaus 12 | AF4WBL 9MC75 KC28014-100100mL180mm+/- 0.0812€1,561.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE KC28014-500 mittapullo 500 ml kirkas - PK12
€2,087.48 /pakkaus