Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE KC20028W-250 asteikkoinen sylinteri Kimcote 250ml | AF4QWB 9GC91

KIMBLE CHASE KC20028W-250 mittasylinteri Kimcote 250ml

Varastossa
Tuote: AF4QWB Malli: KC20028W-250Ristiviite: 9GC91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteri puskurin kanssa
Koko250mL
luokkaA
Valmistumisen alaosastot2mL
MateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastoteräHinta
KIMBLE CHASE KC20028W-500 mittasylinteri Kimcote 500mL | AF4ANX 8NAV0 KC20028W-500500mL5mlSylinteri puskurin kanssa€268.33
KIMBLE CHASE KC20028W-1000 Mittasylinteri, 1000 ml Tilavuus, 10 ml Alaosastot | CJ2JFN 8NAV1 KC20028W-1000--Mittalasi€334.87
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE KC20028W-100 mittasylinteri, 100 ml:n tilavuus, 1 ml:n alajaot, 0.033 unssia | CJ2JGA 9KWC6 KC20028W-100--Mittalasi€155.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE KC20028W-250 mittasylinteri Kimcote 250ml
€200.90 / yksikkö