Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 950S1222BL Industrial Matting, musta, 55 cm x 30 cm Koko | AC2CPG 2HNV9

NOTRAX 950S1222BL Teollisuusmatto, musta, 55 cm x 30 cm koko

Varastossa
Tuote: AC2CPG Malli: 950S1222BLRistiviite: 2HNV9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
VäriMusta
reunatSquared
Pituus22 "
MateriaaliNitriili / PVC-sienisekoitus
Koko55 cm x 30 cm
Paksuus1"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 950S1222BL Teollisuusmatto, musta, 55 cm x 30 cm koko
€51.90 / yksikkö