Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 5121628V-21 Boston Bottle 500mL Amber - PK12 | AD2WHP 3VEC5

KIMBLE CHASE 5121628V-21 Boston Bottle 500 ml Amber - PK12

Varastossa
Tuote: AD2WHP Malli: 5121628V-21Ristiviite: 3VEC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko500mL
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliSellu / vinyyli
Halkaisija75mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus168mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko28 - 400 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: korkilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapekorinvärisetKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeuseräRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 5113233B Pyöreä Pullo 1000ml 206mm H 12 Pk | AF3YTC 8FRV7 5113233BPyöreäPoista valinta1,000mLEi sisälly94mm206mmPullo33 - 400 mm12€143.10
KIMBLE CHASE 5110824C-21 Pullo, 8 unssia. Kapasiteetti, sellu/vinyyli, 108 pk | CH9RYB 9J778 5110824C-21------Pullo-108€449.01
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 5120220V-26 Pullo, PTFE, 24Pk | CH9RYE 3VDX2 5120220V-26------Pullo-24€99.15
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 5120220V-25 Pullo, 24Pk | CH9RYF 3VDW8 5120220V-25------Pullo-24€133.22
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 5113233C-24 Pullo, 32 unssia. Kapasiteetti, kumi, 12Pk | CH9RYG 9NX35 5113233C-24------Pullo-12€152.36
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 5120422C-25 Pullo, 4 unssia. Kapasiteetti, Vuoraamaton, 160Pk | CH9RYH 8FDN8 5120422C-25------Pullo-160€558.52
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 5123233V-21 Pullo, sellu/vinyyli, 12 pk | CH9RYJ 3VEE5 5123233V-21------Pullo-12€112.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 5121628V-21 Boston Bottle 500 ml Amber - PK12
€83.75 /pakkaus