Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 511232SNAW injektiopullo Snap Amber Borosilicat Glass PK2000 | AH8KPW 38VK39

KIMBLE CHASE 511232SNAW Vial Snap Amber Borosilicat Glass PK2000

Varastossa
Tuote: AH8KPW Malli: 511232SNAWRistiviite: 38VK39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€867.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen näytteenottopullo
PerusmateriaaliLasi
Koko0.54 dram

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 32 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 331232SNW injektiopullo napsautettava borosilikaattilasi PK2000 | AH8KPV 38VK38 331232SNW2000€682.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 511232SNAW Vial Snap Amber Borosilicat Glass PK2000
€867.60 /pakkaus