Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 318100-0000 Dekantterilasi, 2 litraa | AF4XAQ 9NMC2

KIMBLE CHASE 318100-0000 Dekantterilasi, 2 litraa

Varastossa
Tuote: AF4XAQ Malli: 318100-0000Ristiviite: 9NMC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGlass Lab Huppari
Koko2 l
Valmistumisen alaosastot200 ml
MateriaaliKIMAX KG-33 Lasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 318000-0000 Dekantterilasi Muki Lasi 500ml 6 kpl. | AF3QQX 8AZX0 318000-0000500 ml50 ml6€550.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 318100-0000 Dekantterilasi, 2 litraa
€327.80 / yksikkö