Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 29048F-1000 suppilolasi 1000ml PK2 | AH8KMA 38VJ69

KIMBLE CHASE 29048F-1000 Suppilolasi 1000 ml PK2

Varastossa
Tuote: AH8KMA Malli: 29048F-1000Ristiviite: 38VJ69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Koko1000mL
SulkumateriaaliLasi
Suppilon materiaaliBorosilikaattilasi
Varren pituus60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräVarren pituusPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 29020-150 suppilolasi PK12 | AH8KLP 38VJ47 29020-150-Suppilo35mm12€1,077.39
KIMBLE CHASE 29048F-2000 suppilolasi päärynä PK2 | AH8KMB 38VJ70 29048F-20002000mLSuppilo60mm2€1,384.66
KIMBLE CHASE 28950-100 suppilolasin lyhyt varsi PK24 | AH8KMG 38VJ76 28950-100225mLSuppilo97mm24€826.15
KIMBLE CHASE 29020-100 suppiloinen lasijauhekartio PK24 | AH8KMH 38VJ77 29020-100-Suppilo35mm24€641.01
KIMBLE CHASE 28950-45 Suppilokartio 19ml PK24 | AH8KMJ 38VJ78 28950-45-Suppilo50mm24€418.96
KIMBLE CHASE 28950-90 suppilolasi lyhyt varsi kartio PK24 | AH8KMK 38VJ79 28950-90150mLSuppilo97mm24€654.96
KIMBLE CHASE 29020-60 Suppiloinen lasijauhekartio PTFE PK24 | AH8KML 38VJ80 29020-60-Suppilo35mm24€526.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 29048F-1000 Suppilolasi 1000 ml PK2
€921.90 /pakkaus