APPROVED VENDOR 4RVP9 Hex Nut Grade 2 1-1/2-12, 100PK | AD9HDX

APPROVED VENDOR 4RVP9 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/2-12, 100PK

Varastossa
Tuote: AD9HDX Malli: 4RVP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€424.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus29 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriHillomutteri
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusC32 maks.
Koko1 1 / 2-12 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
Tyyppihillo
Leveys2.25 "
Jakoavaimen koko2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP9 kuusiomutteri, luokka 2 1-1/2-12, 100PK
€424.31 /pakkaus