KIMBLE CHASE 20024-1000 mittasylinteri 1000 ml lasikirkas PK4 | AH8KNG 38VJ99

KIMBLE CHASE 20024-1000 mittasylinteri 1000 ml kirkas lasi PK4

Varastossa
Tuote: AH8KNG Malli: 20024-1000Ristiviite: 38VJ99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittalasi
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi
KehotyyppiLäpinäkyvä
Koko1000mL
Valmistumisen alaosastot10mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)51.1
Laivan pituus (cm)31.7
Laivan leveys (cm)28.6
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 460 mm
    • Lasitavaraluokka: B
    • Erityisominaisuudet: Toleranssi +/- 5 ml

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastoteräPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 20024-01 sylinterikäynnistin 5 pk | AF4KFH 8Z987 20024-0110, 25, 50, 100, 250 ml-Sylinteri puskurin kanssa5€293.55
KIMBLE CHASE 20024-250 valmistussylinteri 250 ml lasikirkasta PK12 | AH8KLQ 38VJ48 20024-250250mL2mLMittalasi12€782.08
KIMBLE CHASE 20039P-50 asteikkoinen sylinteri 50 ml lasikirkasta PK24 | AH8KMN 38VJ82 20039P-5050mL1mLMittalasi24€2,261.10
KIMBLE CHASE 20024-100 valmistussylinteri 100 ml lasikirkasta PK24 | AH8KMP 38VJ83 20024-100100mL1mLMittalasi24€1,167.97
KIMBLE CHASE 20039P-100 valmistussylinteri 100 ml lasikirkas PK24 | AH8KMQ 38VJ84 20039P-100100mL1mLMittalasi24€2,426.84
KIMBLE CHASE 20024-10 Valmistussylinteri 10 ml lasikirkas PK24 | AH8KMR 38VJ85 20024-1010mL0.2mLMittalasi24€659.09
KIMBLE CHASE 20024-25 Valmistunut sylinteri 25 ml lasikirkasta PK24 | AH8KMT 38VJ86 20024-2525mL0.5mLMittalasi24€932.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 20024-1000 mittasylinteri 1000 ml kirkas lasi PK4
€586.20 /pakkaus