Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 20024-10 Valmistussylinteri 10 ml lasikirkas PK24 | AH8KMR 38VJ85

KIMBLE CHASE 20024-10 mittasylinteri 10 ml kirkas lasi PK24

Varastossa
Tuote: AH8KMR Malli: 20024-10Ristiviite: 38VJ85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€659.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittalasi
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi
KehotyyppiLäpinäkyvä
Koko10mL
Valmistumisen alaosastot0.2mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)23.29
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 135 mm
    • Lasitavaraluokka: B
    • Erityisominaisuudet: Toleranssi +/- 0.1 ml

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastoteräPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 20024-01 sylinterikäynnistin 5 pk | AF4KFH 8Z987 20024-0110, 25, 50, 100, 250 ml-Sylinteri puskurin kanssa5€293.55
KIMBLE CHASE 20024-250 valmistussylinteri 250 ml lasikirkasta PK12 | AH8KLQ 38VJ48 20024-250250mL2mLMittalasi12€782.08
KIMBLE CHASE 20039P-50 asteikkoinen sylinteri 50 ml lasikirkasta PK24 | AH8KMN 38VJ82 20039P-5050mL1mLMittalasi24€2,261.10
KIMBLE CHASE 20024-100 valmistussylinteri 100 ml lasikirkasta PK24 | AH8KMP 38VJ83 20024-100100mL1mLMittalasi24€1,167.97
KIMBLE CHASE 20039P-100 valmistussylinteri 100 ml lasikirkas PK24 | AH8KMQ 38VJ84 20039P-100100mL1mLMittalasi24€2,426.84
KIMBLE CHASE 20024-25 Valmistunut sylinteri 25 ml lasikirkasta PK24 | AH8KMT 38VJ86 20024-2525mL0.5mLMittalasi24€932.19
KIMBLE CHASE 20024-50 Mittasylinteri 50ml Lasi Kirkas PK24 | AH8KMU 38VJ87 20024-5050mL1mLMittalasi24€1,015.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 20024-10 mittasylinteri 10 ml kirkas lasi PK24
€659.09 /pakkaus