Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 167100-2440 Sovitin tislaus läpinäkyvä 24/40 | AH2EME 26CX04

KIMBLE CHASE 167100-2440 Adapteritislaus läpinäkyvä 24/40

Varastossa
Tuote: AH2EME Malli: 167100-2440Ristiviite: 26CX04

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
VäriLäpinäkyvä
MateriaaliLasi
Kokonaispituus155mm
TyyppiTislaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläosan suukoko: 24/40
    • Alaosan suu koko: 24/40
    • Sivupohjan suun koko: 24/40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyyppiHinta
KIMBLE CHASE 161000-2440 Adapteri Claisen Transparent 24/40 | AH2ELQ 26CW86 161000-2440155mmClaisen€209.46
KIMBLE CHASE 161100-2440 Adapteri Claisen Transparent 24/40 | AH2ELR 26CW87 161100-2440155mmClaisen€200.47
KIMBLE CHASE 161500-2440 -sovitin Claisen Transparent 24/40 | AH2ELT 26CW88 161500-2440155mmClaisen€213.92
KIMBLE CHASE 161500-2942 Adapteri Claisen Transparent 29/42 | AH2ELU 26CW89 161500-2942165mmClaisen€230.74
KIMBLE CHASE 161600-2440 -sovitin Claisen Transparent 24/40 | AH2ELV 26CW90 161600-2440155mmClaisen€314.74
KIMBLE CHASE 163000-2440 Adapteri Claisen Transparent 24/40 | AH2ELW 26CW91 163000-2440210mmClaisen€314.71
KIMBLE CHASE 164010-2440 -sovitin Claisen Transparent 24/40 | AH2ELX 26CW92 164010-2440195mmClaisen€588.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 167100-2440 Adapteritislaus läpinäkyvä 24/40
€201.77 / yksikkö