KIMBLE CHASE 14960-9 Pullo 9000ml Lasi Kirkas | AH2ELH 26CW06

KIMBLE CHASE 14960-9 Pullo 9000 ml Kirkas lasi

Varastossa
Tuote: AH2ELH Malli: 14960-9Ristiviite: 26CW06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€612.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeerumipullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Koko9L
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen Kirkas
SulkemistyyppiTulppa
suuKapea
MuotoPyöreä
TyyppiSeerumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)26.97
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KIMBLE CHASE 14960-4 Pullo 4000ml Lasi Kirkas | AH2ELG 26CW05 14960-44000mL€365.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 14960-9 Pullo 9000 ml Kirkas lasi
€612.58 / yksikkö