KIMBLE CHASE 14005-2000 Dekantterilasi 2000mL Lasi 190mm Korkeus PK8 | AH8KPN 38VK32

KIMBLE CHASE 14005-2000 Dekantterilasi 2000ml Lasi 190mm Korkeus PK8

Varastossa
Tuote: AH8KPN Malli: 14005-2000Ristiviite: 38VK32

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€970.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbeaker
Koko2000mL
Valmistumisen alaosastot100ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)42.93
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 190 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastoteräDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 14000B-100 Griffin-dekantterilasit 100ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKA 26CV51 14000B-100-10mLGriffin-dekantterilasit50mm12€162.75
KIMBLE CHASE 14000B-150 Griffin-dekantterilasit 150ml Lasikirkas PK12 | AH2EKB 26CV53 14000B-150-20mlGriffin-dekantterilasit57mm12€152.81
KIMBLE CHASE 14000B-250 Griffin-dekantterilasit 250ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKC 26CV54 14000B-250-25mlGriffin-dekantterilasit-12€161.75
KIMBLE CHASE 14000B-400 Griffin-dekantterilasit 400ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKD 26CV55 14000B-400-25mlGriffin-dekantterilasit-12€169.25
KIMBLE CHASE 14000B-50 Griffin-dekantterilasi 50 ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKE 26CV56 14000B-50-10mLGriffin-dekantterilasit-12€154.05
KIMBLE CHASE 14000G-100 Griffin-dekantterilasit 100ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKF 26CV58 14000G-100-10mLGriffin-dekantterilasit50mm12€158.03
KIMBLE CHASE 14000G-150 Griffin-dekantterilasit 150ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKG 26CV60 14000G-150-20mlGriffin-dekantterilasit57mm12€154.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 14005-2000 Dekantterilasi 2000ml Lasi 190mm Korkeus PK8
€970.13 /pakkaus