Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 14000R-400 Griffin Dekantterilasi 400mL Kirkas lasi PK12 | AH2EKN 26CV69

KIMBLE CHASE 14000R-400 Griffin Dekantteri 400 ml Kirkas lasi PK12

Varastossa
Tuote: AH2EKN Malli: 14000R-400Ristiviite: 26CV69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGriffin-dekantterilasit
Valmistumisen alaosastot25ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)32.77
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware-korkeus - metrinen: 106 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastoteräDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 14000B-100 Griffin-dekantterilasit 100ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKA 26CV51 14000B-100-10mLGriffin-dekantterilasit50mm12€162.75
KIMBLE CHASE 14000B-150 Griffin-dekantterilasit 150ml Lasikirkas PK12 | AH2EKB 26CV53 14000B-150-20mlGriffin-dekantterilasit57mm12€152.81
KIMBLE CHASE 14000B-250 Griffin-dekantterilasit 250ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKC 26CV54 14000B-250-25mlGriffin-dekantterilasit-12€161.75
KIMBLE CHASE 14000B-400 Griffin-dekantterilasit 400ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKD 26CV55 14000B-400-25mlGriffin-dekantterilasit-12€169.25
KIMBLE CHASE 14000B-50 Griffin-dekantterilasi 50 ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKE 26CV56 14000B-50-10mLGriffin-dekantterilasit-12€154.05
KIMBLE CHASE 14000G-100 Griffin-dekantterilasit 100ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKF 26CV58 14000G-100-10mLGriffin-dekantterilasit50mm12€158.03
KIMBLE CHASE 14000G-150 Griffin-dekantterilasit 150ml Lasi Kirkas PK12 | AH2EKG 26CV60 14000G-150-20mlGriffin-dekantterilasit57mm12€154.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 14000R-400 Griffin Dekantteri 400 ml Kirkas lasi PK12
€169.77 /pakkaus