Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK XLB-3 ulostulorungon vaarallinen sijainti Lb 1 tuuman napa | AD9PRJ 4TZN5

KILLARK XLB-3 ulostulon runko Vaarallinen sijainti Lb 1 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AD9PRJ Malli: XLB-3Ristiviite: 4TZN5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet-runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko11.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK XLB-1 poistorungon vaarallinen sijainti Lb 1/2 tuuman napa | AD9PRG 4TZN3 XLB-14.3 ov. sisään.1 / 2 "€124.25
KILLARK XLB-2 ulostulorungon vaarallinen sijainti Lb 3/4-napainen | AD9PRH 4TZN4 XLB-26.5 ov. sisään.3 / 4 "€138.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK XLB-3 ulostulon runko Vaarallinen sijainti Lb 1 tuuman napa
€214.20 / yksikkö