Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK XLB-2 ulostulorungon vaarallinen sijainti Lb 3/4-napainen | AD9PRH 4TZN4

KILLARK XLB-2 ulostulon runko Vaarallinen sijainti Lb 3/4in keskitin

Varastossa
Tuote: AD9PRH Malli: XLB-2Ristiviite: 4TZN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet-runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko6.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
KILLARK XLB-1 poistorungon vaarallinen sijainti Lb 1/2 tuuman napa | AD9PRG 4TZN3 XLB-14.3 ov. sisään.1 / 2 "€124.25
KILLARK XLB-3 ulostulorungon vaarallinen sijainti Lb 1 tuuman napa | AD9PRJ 4TZN5 XLB-311.5 ov. sisään.1"€214.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK XLB-2 ulostulon runko Vaarallinen sijainti Lb 3/4in keskitin
€138.99 / yksikkö