Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VR331 -nastahylsy 30A 3P 3W NEMA 4X | AH2PWR 2NVN9

KILLARK VR331 Pin Sleeve -vastake 30A 3P 3W NEMA 4X

Varastossa
Tuote: AH2PWR Malli: VR331Ristiviite: 2NVN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkki
Ampeeria30
MateriaaliKuparivapaa alumiini, sähköisesti staattisesti käytetty epoksi, jauhemaali
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Jännite600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta
KILLARK VR332 -nastahylsy 30A 3P 2W NEMA 4X | AH2PWQ 2NVN8 VR3323032€572.80
KILLARK VR342 -nastahylsy 30A 4P 3W NEMA 4X | AH2PWT 2NVP1 VR3423043€602.92
KILLARK VR341 -nastahylsy 30A 4P 4W.NEMA 4X | AH2PWU 2NVP2 VR3413044€575.57
KILLARK VR631 -nastahylsy 60A 3P 3W NEMA 4X | AH2PXB 2NVR3 VR6316033€634.28
KILLARK VR642 -nastahylsy 60A 4P 3W NEMA 4X | AH2PXC 2NVR4 VR6426043€826.38
KILLARK VR641 -nastahylsy 60A 4P 4W NEMA 4X | AH2PXD 2NVR5 VR6416044€745.53
KILLARK VR1032 -nastahylsy 100A 3P 2W NEMA 4X | AH2PXM 2NVT5 VR103210032€888.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VR331 Pin Sleeve -vastake 30A 3P 3W NEMA 4X
€491.86 / yksikkö