Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VQ1F6430 Cfl -laitteen vaarallinen sijainti 64w Cf32dt / e / in / 830 | AF6FVF 10N095

KILLARK VQ1F6430 Cfl-kiinnike vaarallinen paikka 64w Cf32dt/e/in/830

Varastossa
Tuote: AF6FVF Malli: VQ1F6430Ristiviite: 10N095

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€968.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-4-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho64
Korkeus5.375
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysCF32DT / E / IN / 830
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiKompakti loisteputki
Lampun watti32
Pituus11-1/3
Jännite120-277
Leveys13-2/3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8536610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun nimitysLampun wattiHinta
KILLARK VQ1F8430 Cfl -kaluste vaarallinen sijainti 84w Cf42dt / e / in / 830 | AF6FVG 10N096 VQ1F843084CF42DT / E / IN / 83042€983.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VQ1F6430 Cfl-kiinnike vaarallinen paikka 64w Cf32dt/e/in/830
€968.45 / yksikkö