Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VQ1F8430 Cfl -kaluste vaarallinen sijainti 84w Cf42dt / e / in / 830 | AF6FVG 10N096

KILLARK VQ1F8430 Cfl-kiinnike vaarallinen paikka 84w Cf42dt/e/in/830

Varastossa
Tuote: AF6FVG Malli: VQ1F8430Ristiviite: 10N096

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€983.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-4-astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho84
Korkeus5.375
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysCF42DT / E / IN / 830
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiKompakti loisteputki
Lampun watti42
Pituus11-1/3
Jännite120-277
Leveys13-2/3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8536610000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun nimitysLampun wattiHinta
KILLARK VQ1F6430 Cfl -laitteen vaarallinen sijainti 64w Cf32dt / e / in / 830 | AF6FVF 10N095 VQ1F643064CF32DT / E / IN / 83032€968.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VQ1F8430 Cfl-kiinnike vaarallinen paikka 84w Cf42dt/e/in/830
€983.39 / yksikkö