KILLARK VMPA40 30 asteen heijastin Vm / ez-sarjalle | AF9JQT 2PDF8

KILLARK VMPA40 30 asteen heijastin Vm/ez-sarjalle

Varastossa
Tuote: AF9JQT Malli: VMPA40Ristiviite: 2PDF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin, 30 astetta
Korkeus14.89 "
Pituus14.75 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568810 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi9405106020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valkoinen lasikuitu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMPA40 30 asteen heijastin Vm/ez-sarjalle
€182.45 / yksikkö