Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMAG40S -langansuojus Vm5-kiinnikkeille | AF9JQR 2PDF3

KILLARK VMAG40S johdinsuoja Vm5-valaisimille

Varastossa
Tuote: AF9JQR Malli: VMAG40SRistiviite: 2PDF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
Korkeus11.65 "
Pituus11.65 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568809 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7326200071

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
KILLARK VMAG25S -langansuojus Vm4-kalusteille | AF9JQQ 2PDF2 VMAG25S8.38 "8.38 "€224.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMAG40S johdinsuoja Vm5-valaisimille
€240.88 / yksikkö