Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK VMAG25S -langansuojus Vm4-kalusteille | AF9JQQ 2PDF2

KILLARK VMAG25S johdinsuoja Vm4-valaisimille

Varastossa
Tuote: AF9JQQ Malli: VMAG25SRistiviite: 2PDF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
Korkeus8.38 "
Pituus8.38 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568809 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7326200071

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
KILLARK VMAG40S -langansuojus Vm5-kiinnikkeille | AF9JQR 2PDF3 VMAG40S11.65 "11.65 "€240.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VMAG25S johdinsuoja Vm4-valaisimille
€224.29 / yksikkö