KILLARK UGFI20AD Vaarallinen sijainti Gfci 20a 125vac 3 Ft | AF9JNA 2NVZ3

KILLARK UGFI20AD Vaarallinen paikka Gfci 20a 125vac 3 Ft

Varastossa
Tuote: AF9JNA Malli: UGFI20ADRistiviite: 2NVZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,538.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen sijainti GFCI
Ampeeria20
VäriHarmaa
Johdon pituus3ft.
KotelointiluokkaNEMA 3
HP1
Hz60
MateriaaliKupariton alumiini
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.876
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK UGFI20AD Vaarallinen paikka Gfci 20a 125vac 3 Ft
€4,538.48 / yksikkö