Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1956 -poranteräsarja | AB3MVP 1UG92

DEWALT DW1956 Poranteräsarja

Varastossa
Tuote: AB3MVP Malli: DW1956Ristiviite: 1UG92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilot Point -poranteräsarja
Suorittaa loppuunKulta rautaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä16
Koot1/16 - 1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
DEWALT DW1969 -poranteräsarja 29 kpl | AB2RWP 1NK11 DW196929€167.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1956 Poranteräsarja
€66.66 / yksikkö