KILLARK MOLBD-7M Putken ulostulorungon rauta 2-1 / 2 tuumaa | AH2PJZ 2LLC8

KILLARK MOLBD-7M putkien ulostulorungon rauta 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PJZ Malli: MOLBD-7MRistiviite: 2LLC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€954.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliLB
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko742.5 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko2-1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.925
Laivan korkeus (cm)11.75
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)20.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoHinta
KILLARK MOC-5M -putken ulostulorunko 1-1 / 2 tuumaa AH2PJL 2LKY3 MOC-5MC144.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€589.02
KILLARK MOC-6M -putken ulostulon runko 2 tuumaa | AH2PJM 2LKY4 MOC-6MC255.5 ov. sisään.2"€536.76
KILLARK MOC-8M Putken ulostulorungon rauta 3 tuumaa | AH2PJP 2LKY6 MOC-8MC758.4 ov. sisään.3"€1,358.54
KILLARK MOLBD-1M putkien ulostulorunko LB 1/2 tuumaa | AH2PJT 2LLC2 MOLBD-1MLB15.2 ov. sisään.1 / 2 "€88.59
KILLARK MOLBD-2M putki ulostulon runko rauta LB 3/4 tuumaa | AH2PJU 2LLC3 MOLBD-2MLB25.6 ov. sisään.3 / 4 "€118.97
KILLARK MOLBD-3M Putken ulostulorungon rauta LB 1 tuumaa AH2PJV 2LLC4 MOLBD-3MLB87.2 ov. sisään.1"€233.07
KILLARK MOLBD-4M putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PJW 2LLC5 MOLBD-4MLB87.2 ov. sisään.1.25 "€341.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MOLBD-7M putkien ulostulorungon rauta 2-1/2 tuumaa
€954.79 / yksikkö