Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MOLBD-1M putkien ulostulorunko LB 1/2 tuumaa | AH2PJT 2LLC2

KILLARK MOLBD-1M putkien ulostulorunko LB 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PJT Malli: MOLBD-1MRistiviite: 2LLC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliLB
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko15.2 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoHinta
KILLARK MOC-5M -putken ulostulorunko 1-1 / 2 tuumaa AH2PJL 2LKY3 MOC-5MC144.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€589.02
KILLARK MOC-6M -putken ulostulon runko 2 tuumaa | AH2PJM 2LKY4 MOC-6MC255.5 ov. sisään.2"€536.76
KILLARK MOC-8M Putken ulostulorungon rauta 3 tuumaa | AH2PJP 2LKY6 MOC-8MC758.4 ov. sisään.3"€1,358.54
KILLARK MOLBD-2M putki ulostulon runko rauta LB 3/4 tuumaa | AH2PJU 2LLC3 MOLBD-2MLB25.6 ov. sisään.3 / 4 "€118.97
KILLARK MOLBD-3M Putken ulostulorungon rauta LB 1 tuumaa AH2PJV 2LLC4 MOLBD-3MLB87.2 ov. sisään.1"€233.07
KILLARK MOLBD-4M putken ulostulorungon rauta 1-1 / 4 tuumaa | AH2PJW 2LLC5 MOLBD-4MLB87.2 ov. sisään.1.25 "€341.03
KILLARK MOLBD-5M putki ulostulon rungon rauta 1-1/2 tuumaa | AH2PJX 2LLC6 MOLBD-5MLB243.6 ov. sisään.1-1 / 2 "€432.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MOLBD-1M putkien ulostulorunko LB 1/2 tuumaa
€88.59 / yksikkö