Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MF-45-1WW M - F 45 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa alumiinia | AA2JZR 10N057

KILLARK MF-45-1WW M - F 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2JZR Malli: MF-45-1WWRistiviite: 10N057

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-nainen 45 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus2.125 "
MateriaaliKupariton alumiini
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
KILLARK MF-45-2WW Mies - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4in rauta | AA2JZT 10N058 MF-45-2WW3 / 4 "2.375 "€50.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MF-45-1WW M - F 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa alumiinia
€46.76 / yksikkö