Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MF-45-1MWW Mies - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa rautaa | AF6FUT 10N059

KILLARK MF-45-1MWW uros - naaras 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuuman rauta

Varastossa
Tuote: AF6FUT Malli: MF-45-1MWWRistiviite: 10N059

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-nainen 45 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus2.125 "
MateriaaliRauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307923010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
KILLARK MF-45-2MWW Mies - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuuman alumiini | AF6FUU 10N060 MF-45-2MWW3 / 4 "2.375 "€91.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MF-45-1MWW uros - naaras 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuuman rauta
€85.69 / yksikkö