Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MF-45-2MWW Mies - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuuman alumiini | AF6FUU 10N060

KILLARK MF-45-2MWW uros - naaras 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AF6FUU Malli: MF-45-2MWWRistiviite: 10N060

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-nainen 45 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko3 / 4 "
YhteysMies naiselle
Pituus2.375 "
MateriaaliRauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307923010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
KILLARK MF-45-1MWW Mies - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa rautaa | AF6FUT 10N059 MF-45-1MWW1 / 2 "2.125 "€77.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MF-45-2MWW uros - naaras 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuumaa alumiinia
€84.96 / yksikkö