Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17272.050.0500 U-Bolt 1/2-13 5 Inch Steel, 5PK | AG3BAK 32TH44

GRAINGER U17272.050.0500 U-pultti 1/2-13 5 tuumaa terästä, 5PK

Varastossa
Tuote: AG3BAK Malli: U17272.050.0500Ristiviite: 32TH44
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
€52.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Putken koko5"
Sisäpituus7 13 / 16 "
Sisäleveys5.625 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17272.050.0500 U-pultti 1/2-13 5 tuumaa terästä, 5PK
€52.50 /pakkaus