Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK LR57 Putkisto Poistorunko Rauta LR 1-1/2 tuumaa | AH2PTR 2NA72

KILLARK LR57 putki ulostulon runko rauta LR 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2PTR Malli: LR57Ristiviite: 2NA72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliLR
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko26.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 2 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7415
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoHinta
KILLARK LB57 -putkirunko LB-tyyli 1 1/2 tuuman harmaa rauta | AC2VDD 2NA60 LB57LB26.0 ov. sisään.Kyllä1-1 / 2 "€134.18
KILLARK C37 -putken poistoaukon rauta C 1 tuuma | AH2PRU 2MY78 C37C11.0 ov. sisään.Ei1"€65.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LR57 putki ulostulon runko rauta LR 1-1/2 tuumaa
€130.33 / yksikkö