Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK LB57 -putkirunko LB-tyyli 1 1/2 tuuman harmaa rauta | AC2VDD 2NA60

KILLARK LB57 putkirunko LB Style 1 1/2 tuuman harmaa rauta

Varastossa
Tuote: AC2VDD Malli: LB57Ristiviite: 2NA60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko26.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 7
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1-1 / 2 "
MateriaaliRauta
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6155
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307193000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoHinta
KILLARK C37 -putken poistoaukon rauta C 1 tuuma | AH2PRU 2MY78 C37C11.0 ov. sisään.Ei1"€65.19
KILLARK LR57 Putkisto Poistorunko Rauta LR 1-1/2 tuumaa | AH2PTR 2NA72 LR57LR26.0 ov. sisään.Ei1-1 / 2 "€130.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK LB57 putkirunko LB Style 1 1/2 tuuman harmaa rauta
€134.18 / yksikkö