Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GRSS-1 rungon ulostulo 1/2 tuumaa | AF9JCT 2NA36

KILLARK GRSS-1 rungon ulostulo 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9JCT Malli: GRSS-1Ristiviite: 2NA36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet-runko
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Pituus4 5 / 8 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1835
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7609000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KILLARK GRSS-1M rungon ulostulo 1/2 tuumaa | AF9JCU 2NA37 GRSS-1MRauta€238.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GRSS-1 rungon ulostulo 1/2 tuumaa
€138.35 / yksikkö