Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GRSS-1M rungon ulostulo 1/2 tuumaa | AF9JCU 2NA37

KILLARK GRSS-1M rungon ulostulo 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9JCU Malli: GRSS-1MRistiviite: 2NA37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutlet-runko
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Pituus4 5 / 8 "
MateriaaliRauta
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KILLARK GRSS-1 rungon ulostulo 1/2 tuumaa | AF9JCT 2NA36 GRSS-1Alumiini€140.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GRSS-1M rungon ulostulo 1/2 tuumaa
€238.07 / yksikkö