Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FF-90-1MWW Nainen - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuumaa rautaa | AF6FUL 10N049

KILLARK FF-90-1MWW naaras - naaras 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuuman rauta

Varastossa
Tuote: AF6FUL Malli: FF-90-1MWWRistiviite: 10N049

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen - nainen 90 asteen kyynärpää
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus2"
MateriaaliRauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)17.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7609000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusHinta
KILLARK FF-90-2MWW Nainen - Nainen 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuuman rauta | AF6FUM 10N050 FF-90-2MWW3 / 4 "Nainen - nainen 90 asteen kyynärpää2.25 "€66.58
KILLARK FF-45-1MWW Nainen - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen paikka 1/2 tuumaa rautaa | AF6FUN 10N051 FF-45-1MWW1 / 2 "Nainen - nainen 45 asteen kyynärpää2.375 "€49.35
KILLARK FF-45-2MWW Nainen - Nainen 45 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 3/4 tuuman alumiini | AF6FUP 10N052 FF-45-2MWW3 / 4 "Nainen - nainen 45 asteen kyynärpää2 11 / 16 "€53.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FF-90-1MWW naaras - naaras 90 asteen kyynärpää vaarallinen sijainti 1/2 tuuman rauta
€62.00 / yksikkö