Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FDC-1M Box Cast -laite 1 jengi | AC2VBZ 2NA19

KILLARK FDC-1M Box Cast Device 1 Gang

Varastossa
Tuote: AC2VBZ Malli: FDC-1MRistiviite: 2NA19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCast-laitteen laatikko
LaatikkotyyppiSyvä rehu läpi
Telineen tyyppikorvakkeet
Koko28 kuparia.
VäriHopea
Syvyys2.88 "
Napa1/2 tuumaa
Navan koko1 / 2 "
Pituus6.38 "
MateriaaliTakorauta
Kiinnitysreiät OC2.12 sisään.
Jengien lukumäärä1
Sisääntulojen lukumäärä2
TyyppiFDC
Leveys2.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaatikkotyyppiKokoLeveysSyvyysNavan kokoPituusJengien lukumääräHinta
KILLARK 2FS-2M Box Cast -laitteen 2 jengi | AC2UUK 2MY66 2FS-2MFSMatala umpikuja32 kuparia.4.69 "2"3 / 4 "5.5 "2€98.14
KILLARK 2FSC-2M Box Cast -laitteen 2 jengi | AC2UUL 2MY67 2FSC-2MFSCMatala rehu läpi32 kuparia.4.69 "2"3 / 4 "6.38 "2€88.38
KILLARK FD-1M Box Cast -laite 1 jengi | AC2VBX 2NA17 FD-1MFDSyvä umpikuja28 kuparia.2.88 "2.88 "1 / 2 "5.5 "1€79.76
KILLARK FD-2M Box Cast -laite 1 jengi | AC2VBY 2NA18 FD-2MFDSyvä umpikuja28 kuparia.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€72.54
KILLARK FDC-2M Box Cast -laite 1 jengi | AC2VCA 2NA20 FDC-2MFDCSyvä rehu läpi28 kuparia.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€70.95
KILLARK FDS-2M Box Cast -laite 1 jengi | AC2VCB 2NA21 FDS-2MFDSSyvä28 kuparia.2.88 "2.69 "3 / 4 "5.5 "1€67.84
KILLARK FS-1M Box Cast -laite 1 jengi | AC2VCC 2NA22 FS-1MFSMatala umpikuja18 kuparia.2.88 "2"1 / 2 "5.5 "1€41.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FDC-1M Box Cast Device 1 Gang
€61.64 / yksikkö