Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ EDB24080 Pulttikytkin 80a 2p 18ka 277v | AG6QBW 3TW32

SQUARE D EDB24080 katkaisijan pultti 80a 2p 18ka 277v

Varastossa
Tuote: AG6QBW Malli: EDB24080Ristiviite: 3TW32
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
€1,278.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria80
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus125 VDC
Syvyys4.05 "
Kehyksen koko125A / EDB
Pituus5.66 "
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Langan koko2/0 AWG
Min. Langan koko14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys1.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.6
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteLeveysKatkaisijan tyyppiTasajänniteluokitusHinta
NELI D EDB14015EPD-katkaisijan pultti Edb: n 1-napaisella 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,790.84
NELIÖ EDB14020EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF20HJF 9JWC2 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,825.43
NELIÖ EDB14040EPD -katkaisijan pultti Edb-pylvääseen 1a | AF40HJL 9JWD2 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,956.41
NELIÖ EDB14040SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,580.33
NELIÖ EDB14050EPD -katkaisijan pultti Edb-pylväälle 1a | AF50HJP 9JWE2 EDB14050EPD14AWG277 VAC501-0.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu€1,779.66
NELIÖ EDB14070 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "StandardiEi arvioitu€522.49
NELIÖ EDB14070SA Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "Shunt-matkaEi arvioitu€1,951.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EDB24080 katkaisijan pultti 80a 2p 18ka 277v
€1,278.61 / yksikkö