KILLARK EZP250 metallihalogenidivalaisin M138 | AF9JPU 2PDC2

KILLARK EZP250 metallihalogenidivalaisin M138

Varastossa
Tuote: AF9JPU Malli: EZP250Ristiviite: 2PDC2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,765.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetalli-halogenidivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 131 astetta F
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho250
Korkeus18 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysM138
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiMetallihalogenidipulssikäynnistys
Lampun watti250
Pituus11.25 "
Ehdotettu lampun tuotenumero4 PL08
Jännite120-208-240-277
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.46
Laivan korkeus (cm)68.33
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi9405106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeusLampun nimitysLampun wattiAsennusEhdotettu lampun tuotenumeroHinta
KILLARK EZP150A2G metallihalogenidivalaisin AF9JQA: lla | AF3ACD 7A0V9 EZP150A2G-40 - 131 astetta F15018 "M102150Riipus2F192€2,016.39
KILLARK EZP170A2G metallihalogenidivalaisin AF9JQA: lla | AF3ACE 7A0W0 EZP170A2G-40 - 131 astetta F17518 "M137175Riipus1E686€2,634.38
KILLARK EZP250A2G metallihalogenidivalaisin AF9JQA: lla | AF3ACF 7A0W1 EZP250A2G-40 - 131 astetta F25018 "M138250Riipus4 PL07€3,066.08
KILLARK EZP150X2G -metallihalidivalaisin AF9JQB: lla | AF3ADK 7A0Y8 EZP150X2G-40 - 131 astetta F15018 "M102150Katto2F192€2,169.96
KILLARK EZP170X2G metallihalogenidivalaisin AF9JQB: lla | AF3ADL 7A0Y9 EZP170X2G-40 - 131 astetta F17518 "M137175Katto1E686€2,787.95
KILLARK EZP250X2G metallihalogenidivalaisin AF9JQB: lla | AF3ADM 7A0Z0 EZP250X2G-40 - 131 astetta F25018 "M138250Katto4 PL07€3,219.64
KILLARK EZP150B2G metallihalogenidivalaisin AF9JQC | AF3AEU 7A201 EZP150B2G-40 - 131 astetta F15018 "M102150Seinä2F192€2,547.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK EZP250 metallihalogenidivalaisin M138
€2,765.42 / yksikkö