Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE 001801 Avainkotelo 30 11-3 / 4 tuuman korkeus | AH9KUZ 40CH38

KIDDE 001801 Avaimen ohjauskaappi 30 11-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9KUZ Malli: 001801Ristiviite: 40CH38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen ohjauskaappi
SisäänrakennettuAvainkoukut
Syvyys2.375 "
MukaanTäyspitkä
Suorittaa loppuunBeige emali
Korkeus11.75 "
Avainkapasiteetti (yksikköä)30
MateriaaliTeräs
TyyppiKaappi, jossa lukitus
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiLeveysHinta
KIDDE 1795 avainkeskuskaappi 30 yksikköä AE4GKJ 5KDJ7 1795--2-3 / 8 "11.75 "7.875 "Kaappi painonappilukolla-€104.02
KIDDE 1796 -avainkeskus 60 yksikköä AE4GKK 5KDJ8 1796--4"19.5 "13.375 "Kaappi painonappilukolla-€155.02
KIDDE 1797 avainkeskuskaappi 120 yksikköä AE4GKL 5KDJ9 1797--4"19.5 "13.375 "Kaappi painonappilukolla-€240.40
KIDDE 001802 avaimen ohjauskaappi 60 19-1 / 4 tuuman korkeus | AH9KVA 40CH39 0018024"19.25 "---Kaappi, jossa lukitus13.38 "€116.43
KIDDE 001803 Avainohjauskaappi 120 19-1/4 tuuman korkeus | AH9KVB 40CH40 0018034"19.25 "---Kaappi, jossa lukitus13.38 "€183.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 001801 Avaimen ohjauskaappi 30 11-3/4 tuuman korkeus
€60.94 / yksikkö