KIDDE 001802 avaimen ohjauskaappi 60 19-1 / 4 tuuman korkeus | AH9KVA 40CH39

KIDDE 001802 Avaimen ohjauskaappi 60 19-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9KVA Malli: 001802Ristiviite: 40CH39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen ohjauskaappi
SisäänrakennettuAvainkoukut
Syvyys4"
MukaanTäyspitkä
Suorittaa loppuunBeige emali
Korkeus19.25 "
Avainkapasiteetti (yksikköä)60
MateriaaliTeräs
TyyppiKaappi, jossa lukitus
Leveys13.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7275
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiLeveysHinta
KIDDE 1795 avainkeskuskaappi 30 yksikköä AE4GKJ 5KDJ7 1795--2-3 / 8 "11.75 "7.875 "Kaappi painonappilukolla-€104.02
KIDDE 1796 -avainkeskus 60 yksikköä AE4GKK 5KDJ8 1796--4"19.5 "13.375 "Kaappi painonappilukolla-€155.02
KIDDE 1797 avainkeskuskaappi 120 yksikköä AE4GKL 5KDJ9 1797--4"19.5 "13.375 "Kaappi painonappilukolla-€240.40
KIDDE 001801 Avainkotelo 30 11-3 / 4 tuuman korkeus | AH9KUZ 40CH38 0018012.375 "11.75 "---Kaappi, jossa lukitus7.88 "€60.94
KIDDE 001803 Avainohjauskaappi 120 19-1/4 tuuman korkeus | AH9KVB 40CH40 0018034"19.25 "---Kaappi, jossa lukitus13.38 "€183.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE 001802 Avaimen ohjauskaappi 60 19-1/4 tuuman korkeus
€116.43 / yksikkö