Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A -riippuvalaisin 6 painonappia EI NC | AF9PVQ 30PL65

KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A Pendant Station 6 Painike EI NC

Varastossa
Tuote: AF9PVQ Malli: CPH06-B2D-000ARistiviite: 30PL65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€856.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusasema
ToimintaYlläpidetty / hetkellinen / hetkellinen
YhteydenottolomakeEI, NC
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Syvyys1.5 "
Korkeus11 "
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS
Napa33/64 "- 41/64"
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä6
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8537106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta
KH INDUSTRIES CPH06-A2C-000A -riippuvalaisin 6 painonappia NO NC | AF9PVM 30PL62 CPH06-A2C-000AHetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI, NC€605.38
KH INDUSTRIES CPH06-B2C-000A -riippuvalaisin 6 painonappia EI NC | AF9PVN 30PL63 CPH06-B2C-000AYlläpidetty / hetkellinen / hetkellinenEI, NC€669.51
KH INDUSTRIES CPH06-A2D-000A -riippuvalaisin 6 painonappia NO NC | AF9PVP 30PL64 CPH06-A2D-000AHetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI, NC€845.33
KH INDUSTRIES CPH06-C2C-000A riipusasema 6 painonappia EI Keltainen | AF9PVR 30PL66 CPH06-C2C-000AHetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI€599.30
KH INDUSTRIES CPH06-D2D-000A riipusasema 6 painonappia EI Keltainen | AF9PVT 30PL67 CPH06-D2D-000AHetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI€838.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPH06-B2D-000A Pendant Station 6 Painike EI NC
€856.73 / yksikkö