EARNEST 287155G1 Pultti Neliö, luokka 5, 3/4-10 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 60Pk | AB4XXL 20J052

EARNEST 287155G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 3/4-10, pituus 2-1/2 tuumaa, 60 pk

Varastossa
Tuote: AB4XXL Malli: 287155G1Ristiviite: 20J052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€510.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään tyyliNeliö
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.565
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 287155G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 3/4-10, pituus 2-1/2 tuumaa, 60 pk
€510.18 /pakkaus